{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Gerardi 150 | |
Anchura de bocas A | 150 mm | |
Peso | 32 kg | |
Longitud total L | 580 mm | |
Gama de sujeción b | 360 mm | |
Altura del cuerpo de base G | 50 mm | |
Altura de bocas C | 50 mm | |
Ranura de ajuste longitudinal l | 16 mm | |
Ranura de ajuste transversal n | 16 mm | |
Fuerza de apriete máxima con 80 Nm | 30 kN | |
Código de colores para los accesorios adecuados | Gerardi 150 | |
Tipo de producto | Tornillo de banco para máquinas |
Número de artículo | 362105 150/2 | |
EAN / GTIN | 2050001774279 | |
Número del fabricante | 3.23.20000 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Tornillo de banco modular largo 150/2 mm
a petición
En stock
2 piezas en stock
US $ 2,222.82
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
145 piezas en stock
US $ 973.50
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Anchura de bocas A | 150 | 150 |
Altura de bocas C | 50 | 50 |
Longitud total L | 580 | 420 |
Peso | 32 | 34 |
Altura del cuerpo de base G | 50 | 50 |
Gama de sujeción b | 360 | 200 |
Tipo de producto | Tornillo de banco para máquinas | Tornillo de banco para máquinas |