{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Anchura de bocas b | 100 mm | |
| Altura de bocas C | 40 mm | |
| Altura h1 | 5 mm | |
| Altura h2 | 5 mm | |
| Longitud de mordazas l | 60 mm | |
| Longitud l1 | 3 mm | |
| Longitud l2 | 3 mm | |
| Adecuado para el código de color | Xpent0 | |
| Tipo de producto | Mordazas para tornillos de banco |
| Número de artículo | 361123 100GS | |
| EAN / GTIN | 4045197985934 | |
| Número del fabricante | 361123 100GS | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |