Portaherramientas para ayuda para el montaje de la herramienta PSC, Para tamaño de asiento: 40

Número de artículo: 358668 40
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock Disponible en 9-12 días laborables
8 piezas en stock 8 piezas disponibles en 9-12 días laborables

Escoger variación del artículo y cantidad

Para tamaño de asiento Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Para tamaño de asiento 40 mm
Tipo de producto Portaherramientas

Identificación y clasificación

Número de artículo 358668 40
EAN / GTIN 4045197592408
Número del fabricante 358668 40
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

  • Carcasa de aluminio.
  • Portaherramientas intercambiables

Característica:
  • Portaherramientas 4 × 90° indexable.
  • Todos los adaptadores con tornillo de apriete.

Característica:

Todos los adaptadores con dispositivo de apriete.

Ventaja:

Montaje sin cambio de sujeción, no se producen daños en el cono.