Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Hay una alternativa para este artículo

Mango insertable SK, SK / cono de portabrocas: 50/16

Número de artículo: 342850 50/16

Escoger variación del artículo y cantidad

SK / cono de portabrocas Precio por Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tamaño cono de gran inclinación 50
Cono de portabrocas DIN 238 B 16
⌀ de cono D 15.733 mm
Rosca de apriete interior M24
Código de colores para el mango adecuado SK 50
Tipo de producto Asiento del portabrocas

Identificación y clasificación

Número de artículo 342850 50/16
EAN / GTIN 4250122606246
Número del fabricante 502.14.16.26
Fabricante/responsable Nusret Eroglu Präzisionswerkzeuge GmbH, Heerweg 9, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.eroglumakina.com

Descripción

Ejecución:

Totalmente templado y rectificado con precisión de conicidad. Alta precisión de concentricidad a largo plazo, porque no se incrustan virutas en la superficie templada y los impactos ligeros no causan muescas.
Modelo de precisión con vástago cónico de gran inclinación y rosca de apriete.
Cono de gran inclinación según DIN 69871 A, parte 1 con ranura de sujeción y rosca para perno de apriete.

Aplicación:

Para incorporar portabrocas a fresadoras y taladradoras con cono de gran inclinación.

Norma:

Cono de portabrocas DIN 238.