Mango insertable con rosca de apriete 2/16

Número de artículo: 342700 2/16
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
66 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Cono Morse CM tamaño 2
Cono de portabrocas DIN 238 B 16
⌀ de cono D 15.733 mm
Rosca de apriete interior M10
Tipo de producto Asiento del portabrocas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 342700 2/16
EAN / GTIN 4045197294937

Descripción

Ejecución:

Totalmente templado y rectificado con precisión de conicidad. Alta precisión de concentricidad a largo plazo, porque no se incrustan virutas en la superficie templada y los impactos ligeros no causan muescas.
Modelo de precisión con vástago de CM y rosca de apriete interior.

Aplicación:

Para incorporar portabrocas a fresadoras con cono Morse.

Norma:

Cono de portabrocas DIN 238.