{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Entrada de lubricante refrigerante | Sin entrada de lubricante refrigerante | |
| Salida de lubricante refrigerante | Sin salida de lubricante refrigerante | |
| Lubricante refrigerante | no | |
| Posición de las interfaces | Lado de la máquina | |
| Tipo de asiento | Asiento del portabrocas | |
| Diseño de asiento | Tamaño nominal sin dimensiones sin refrigeración | |
| Tamaño de asiento, sin dimensiones | 12 | |
| Tipo de alojamiento | Espiga | |
| Interfaz en el lado de la máquina | B12 | |
| Diámetro de sujeción mín. | 0.8 mm | |
| Diámetro de sujeción máx. | 10 mm | |
| Longitud de alcance | 61.4 mm | |
| Diámetro exterior lado de la herramienta | 33.5 mm | |
| Longitud cabezal portabrocas cerrado | 61.4 mm | |
| Interfaz | Punto de separación 1 | |
| Tipo de producto | Portabrocas | |
| Norma | DIN 238 | |
| Con anchos de llave | sí | |
| Contenido | 1 ud. |
| Número de artículo | 342220 10/12 | |
| EAN / GTIN | 4045197152916 | |
| Número del fabricante | 342220 10/12 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |