Prolongación de macho para roscar con refrigeración interior 4

Número de artículo: 338450 4
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
14 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Para ⌀ de rosca nominal d1 DIN 371 M4,5 − M6
Para ⌀ de rosca nominal d1 DIN 374/376 M8
Para ⌀ de mango roscado d2 6 mm
Para cuadrado K1 4.9 mm
Para longitud de sujeción l1 26 mm
Prolongación ⌀ D3 7 mm
Prolongación ⌀ D4 12.1 mm
Prolongación K2 5.5 mm
Prolongación L2 60 mm
Prolongación L3 130 mm
Tipo de producto Anillo patrón

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 338450 4
EAN / GTIN 4045197603494

Descripción

Ejecución:

  • Versión larga o extralarga.
  • El extremo delantero de la prolongación está configurado como pinza portapieza. Al apretar manualmente la tuerca de apriete moleteada se sujeta el macho para roscar con la pinza portapieza.
  • La transmisión del par se produce a través del cuadrado.
  • El extremo posterior de la prolongación corresponde a DIN, de forma que la prolongación se puede alojar en insertos de cambio rápido de macho para roscar o pinzas portapiezas ER de macho para roscar con cuadrado.

Con alimentación interna de refrigerante.

Aplicación:

Para tallar roscas en puntos inaccesibles, como p.ej., en escotaduras profundas, rebajos, cantos de interferencia en dispositivos, roscas interiores situadas en profundidades extremas o directamente en paredes de fundición.

Nota:

Pinza portapieza hexagonal alternativa para la fijación del macho para roscar disponible a petición.
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
    Tipo precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra