Soporte para barras de mandrinar izquierda 40/11-140 mm

Número de artículo: 320096 40/11-140
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
11 piezas en stock
  • Norma asiento: ISO 12164-3
  • Refrigeración interior: sí

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de mango 40 mm
Tamaño de placa 11
Adaptador HSK-T
Tipo de boca izquierda
Norma asiento ISO 12164-3
Refrigeración interior
Longitud de voladizo medida A 140 mm
⌀ perforación previa mínimo D1 mín. 32 mm
Distancia entre puntas eje f 17 mm
Plaquita de corte adecuada DC.. 11T3..
Pieza de repuesto S05
Ángulo de ajuste κ 107.5 grados
Tipo de mango Cono de mango hueco
Tipo de producto Soporte para barras de mandrinar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 320096 40/11-140
EAN / GTIN 2050001715135
Número del fabricante HA4.BDB.LLA.140

Descripción

Nota:

¡La boquilla HP n.º 320001 debe pedirse por separado! Las piezas de repuesto n.º 320610 − 320626 se encuentran en la lista de piezas de repuesto.
Perno de sujeción PSC a petición.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Plaquitas reversibles
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
    ⌀ de mango / tamaño de plaquita − medida A (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra