• ¡Última oportunidad! Quedan pocos artículos y pronto dejarán de formar parte de nuestro surtido.

Portaherramientas forma C2 axial, izquierda, ⌀ del mango d1: 20mm

Número de artículo: 319110 20
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock Disponible en 9-12 días laborables
25 piezas en stock 25 piezas disponibles en 9-12 días laborables

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ del mango d1 (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Forma: C

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Forma C
⌀ del mango d1 20 mm
h1 16 mm
h2 22 mm
b1 52 mm
b2 27 mm
Anchura del mango b3 13 mm
h5 25 mm
h6 30 mm
l1 55 mm
Código de colores mango VDI VDI 20
Tipo de producto Portaherramientas VDI

Identificación y clasificación

Número de artículo 319110 20
EAN / GTIN 4045197223968
Número del fabricante 319110 20
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

  • Templado por cementación HRC 58 ± 2.
  • Todas las superficies de trabajo están rectificadas.
  • Con toberas pulverizadoras esféricas.

Aplicación:

Para el tronzado plano.

Norma:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, hoja 2.

Descargas y documentos

Productos adecuados