{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de sujeción D1 | 10 mm | |
Adaptador | BT 40 | |
Norma asiento | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Forma | ADB | |
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones | G 2,5 en 25 000 rpm | |
Precisión de concentricidad | ≤ 3 µm | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Longitud de voladizo medida A | 90 mm | |
⌀ D2 | 30 mm | |
⌀ exterior D | 49.5 mm | |
L2 | 35 mm | |
Rosca M | M8 × 1 | |
Tipo de producto | Cono de expansión hidráulica |
Número de artículo | 303455 10 | |
Número del fabricante | 22.507.40.10.Z |