Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Prolongación para cono de contracción térmica 3°, antivibratorio, L = 300 mm, ⌀ d / ⌀ D1: 32/20mm

Número de artículo: 302419 32/20

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ d / ⌀ D1 (mm) Precio por Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Refrigeración interior: sí, con máx. 80 bar
  • Oscilación: amortiguado

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de la perforación D1 20 mm
⌀ del mango d 32 mm
Longitud total L 300 mm
Refrigeración interior sí, con máx. 80 bar
Oscilación amortiguado
⌀ D2 27 mm
Tipo de producto Prolongación

Identificación y clasificación

Número de artículo 302419 32/20
EAN / GTIN 4045197701985
Número del fabricante 302419 32/20
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Perforado para alimentación interna del refrigerante (IKZ) hasta un máximo de 80 bar. Incluye tornillo de ajuste longitudinal. Un núcleo de MD apoyado en la prolongación amortigua las oscilaciones que se originan, reduciendo así las vibraciones.
Número de revoluciones máximo permitido 8 000 rpm.

Ventaja:

  • Evitar vibraciones en el sistemas de sujeción.
  • Superficie mejorada de las piezas.
  • Mejora de la duración de las herramientas.