Prolongación de metal duro integral para fresa atornilladora ⌀ d = 12 mm, Rosca M × L: M6X90

Número de artículo: 301381 M6X90
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock Disponible en 9-12 días laborables
11 piezas en stock 11 piezas disponibles en 9-12 días laborables

Escoger variación del artículo y cantidad

Rosca M × L Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Refrigeración interior: sí
  • Oscilación: amortiguado

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Rosca M M6
⌀ del mango d 12 mm
Refrigeración interior
Oscilación amortiguado
⌀ exterior D 9.8 mm
⌀ de la perforación D1 6.5 mm
Longitud total Ltot 90 mm
Longitud útil L1 40 mm
Tipo de producto Prolongación

Identificación y clasificación

Número de artículo 301381 M6X90
EAN / GTIN 4062406786069
Número del fabricante 301381 M6X90
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Prolongación de metal duro integral con propiedades de amortiguación de vibraciones, tolerancia de mango h6, modelo largo y delgado.

Aplicación:

Especialmente adecuado para el uso en conos de contracción térmica. Combinación perfecta de las prolongaciones de acero estándar y las prolongaciones Densimet®.