Moleta PM, BL 30°, ⌀ moleta 1 × ancho moleta b / paso de dientes: 10X3/0,5mm

Número de artículo: 290276 10X3/0,5
Nuevo producto
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
Disponible en 2-3 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ moleta 1 × ancho moleta b / paso de dientes (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Ejecución moleta BL 30°
Para norma DIN 82
Material de corte PM
⌀ de perforación de moleta d2 6 mm
Tipo de producto Moleta

Identificación y clasificación

Número de artículo 290276 10X3/0,5
Fabricante/responsable Hommel + Keller Präzisionswerkzeuge GmbH, Nagelsee 6, 78554 ALDINGEN, Deutschland, www.hommel-keller.de

Tablas de Aplicación

Aluminio, plásticos
N
160
Aluminio (que produce virutas cortas)
N
110
Acero < 500 N/mm²
P
110
Acero < 750 N/mm²
P
85
Acero < 900 N/mm²
P
65
INOX < 900 N/mm²
M
60
INOX > 900 N/mm²
M
35
CuZn
N
120
Aceite
 
húmedo máximo
 
húmedo mínimo
 

Descripción

Ejecución:

Resistente al desgaste, de metal pulverizado (PM).

Nota:

  • Tamaño 21,5 × 5 × 8 apropiado para herramientas Quick.
  • Otros tamaños disponibles a petición.