{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Refrigeración interior | sí | |
⌀ de mango Ds | 8 mm | |
Ancho de tronzado w | 3 mm | |
Distancia entre puntas y centro L3 | 2.5 mm | |
Longitud total L | 64 mm | |
Profundidad máxima de corte tmáx. | 27 mm | |
Avance f | 0.01 mm - 0.03 mm | |
Tipo de producto | Inserto de corte para torneado |
Número de artículo | 274057 14/20 | |
EAN / GTIN | 4067263036586 |