Hay una alternativa para este artículo

Plaquita de corte perfil rectangular derecha, ⌀ Dmín escotadura D1/D2: 8/12mm

Número de artículo: 274054 8/12
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
No disponible Disponible en 9-12 días laborables
0 piezas en stock 0 piezas disponibles en 9-12 días laborables

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ Dmín escotadura D1/D2 (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Refrigeración interior: sí

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Refrigeración interior
⌀ de mango Ds 6 mm
Ancho de tronzado w 2 mm
Distancia entre puntas y centro L3 1.7 mm
Longitud total L 64 mm
Profundidad máxima de corte tmáx. 15 mm
Avance f 0.01 mm - 0.03 mm
Tipo de producto Inserto de corte para torneado

Identificación y clasificación

Número de artículo 274054 8/12
EAN / GTIN 4062406236007
Número del fabricante 274054 8/12
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Aluminio, plásticos
N
50
Aluminio (que produce virutas cortas)
N
90
Aluminio > 10 % Si
N
70
Acero < 500 N/mm²
P
55
Acero < 750 N/mm²
P
55
Acero < 900 N/mm²
P
50
Acero < 1100 N/mm²
P
40
Acero < 1400 N/mm²
P
35
INOX < 900 N/mm²
M
45
INOX > 900 N/mm²
M
45
Ti > 850 N/mm²
S
25
GG(G)
K
55
CuZn
N
50
continuo
 
húmedo máximo
 

Descripción

Ejecución:

Con refrigeración interior y refrigeración adicional de superficies libres.

Atención:

Tamaño de pedido = ⌀ mín. ranurado.
Se pueden realizar mayores ⌀ de ranurado sin modificación.
D1 = Dmín. ⌀ interior.
D2 = Dmín. ⌀ exterior.
Versión L con mayor profundidad de ranurado tmáx.