Soporte para tronzar 12/1,5 mm

Número de artículo: 273755 12/1,5
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
11 piezas en stock
  • Refrigeración interior: no

Detalles de producto

Datos técnicos

Ancho de tronzado w 1,5 mm
Tipo de boca derecha
Refrigeración interior no
Profundidad de escotadura tmáx. 7.5 mm
Anchura de función L4 12 mm
Longitud de la cabeza L1 26 mm
Anchura del mango b 12 mm
Longitud total L 150 mm
Tornillo 279815 4 (TX15; 3,5 Nm)
Posibilidad de tronzado axial
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 273755 12/1,5
EAN / GTIN 4045197720085

Descripción

Ejecución:

Fabricados de acero de herramientas altamente resistentes (>1300 N/mm2). En combinación con la sujeción convexa de la plaquita se consigue la máxima resistencia frente a las fuerzas de corte axiales y radiales, aumentando considerablemente la calidad de la superficie y la productividad.

Nota:

A partir de una anchura de tronzado de 6 mm, con tmáx (5×anchura de tronzado), el segundo filo entra en contacto con la pieza de trabajo. Se pueden formar estrías. Garantía sin estrías hasta t = 24,5 mm.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Plaquitas reversibles
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
    Anchura del mango / anchura de tronzado w (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra