Plaquita de tronzado/ranurado 4 mm

Número de artículo: 273698 4
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    US $ 40.71 / Unidad
  • de 10Unidad
    US $ 33.92 / Unidad
a petición
En stock
126 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Ancho de tronzado w 4 mm
Aplicación principal P
Condición de corte continuo
Clase CU7025
Recubrimiento Sin revestimiento
Material de corte Cermet
Tolerancia ancho de tronzado w ±0,04 mm
Avance f 0.08 mm/rev. - 0.26 mm/rev.
Radio angular R 0.2 mm
Número de cambios/cortes 2
Asignación fino/desbaste Desbaste-acabado
Perfil de plaquita de corte neutro
Tipo de producto Plaquita de corte para tronzado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 273698 4
EAN / GTIN 4045197579041

Tablas de Aplicación

Acero < 500 N/mm²
P
210
Acero < 750 N/mm²
P
170
Acero < 900 N/mm²
P
140
continuo
 
seco
 

Descripción

Ejecución:

Rompeviruta para diámetros pequeños y reducción de la fuerza de corte.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Soporte para herramientas