Lama de tronzado Vario smart 2,2 mm

Número de artículo: 273570 2,2
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
56 piezas en stock
  • Refrigeración interior: no
  • Llave del sistema: sí
  • Posibilidad de tronzado axial: false

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de boca neutro
Refrigeración interior no
Llave del sistema
Para ⌀ máximo de pieza de trabajo 44 mm
Longitud total L 74 mm
Sentido del corte izquierda y derecha
Posibilidad de tronzado axial no
Tipo de producto Lama de tronzado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 273570 2,2
EAN / GTIN 4062406377311

Descripción

Ventaja:

  • Todas las herramientas Vario smart se pueden combinar como se desee.
  • De uso universal en versión izquierda o derecha.
  • Mediante tornillos de ajuste se garantiza una precisión de repetición de < 0,02 mm al cambiar de herramienta.

Atención:

La llave de montaje n.° 279940 se ha de pedir por separado.