Lama de tronzar HSS 26/2,2 mm

Número de artículo: 273560 26/2,2
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
19 piezas en stock
  • Material de corte: HSS
  • Refrigeración interior: no
  • Posibilidad de tronzado axial: false

Detalles de producto

Datos técnicos

Material de corte HSS
Altura de lama h5 26 mm
Tipo de boca neutro
Refrigeración interior no
Para ⌀ máximo de pieza de trabajo 50 mm
Longitud total L 110 mm
Profundidad de tronzado máxima pmáx. 25 mm
Posibilidad de tronzado axial no
Tipo de producto Lama de tronzado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 273560 26/2,2
EAN / GTIN 4045197587527

Descripción

Idóneo para:

Soporte n.º 273984273994 o n.º 319132; 319133 (soporte VDI).

Atención:

La llave de montaje n.° 279940 se ha de pedir por separado.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Plaquitas reversibles
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
    Altura de lama h5/ ancho de tronzado w (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra