{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Clase | HB7010 | |
Ranuras según norma | DIN 472 | |
Anchura de ranura m (H13) | 0.7 mm | |
Espesor | 2.42 mm | |
Tam. de plaquita L | 9.3 mm | |
Anchura de filo w | 0.79 mm | |
tmáx. | 0.7 mm | |
Para arandela de seguridad DIN 471/472 grosor anillo | 0.6 mm | |
Asignación de plaquitas | derecha | |
Material de corte | MD | |
Tipo de producto | Plaquita de corte para tronzado |
Número de artículo | 271010 0,7 | |
EAN / GTIN | 4045197765314 |