Inserto de tronzado axial en espigas a la derecha simturn AX 6,2/2 mm

Número de artículo: 270641 6,2/2
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
28 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Quality Dress AA2DX800
para perforaciones a partir de ⌀ Dmín. 6.2 mm
Longitud útil 15.2 mm
⌀ D 6 mm
Radio R 0.15 mm
f 2.95 mm
Profundidad de tronzado máxima pmáx. 4 mm
Ancho de tronzado w 2 mm
Tipo de producto Inserto de corte para torneado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 270641 6,2/2
EAN / GTIN 2050002067127
Número del fabricante A06.0200.15.02AGR X800

Tablas de Aplicación

Aluminio (que produce virutas cortas)
N
400
Aluminio > 10 % Si
N
240
Acero < 500 N/mm²
P
180
Acero < 900 N/mm²
P
130
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG(G)
K
110
CuZn
N
210
continuo
 
irregular
 
húmedo máximo
 

Descripción

Ejecución:

Recubrimiento: X800 (sucesor del recubrimiento GN39)

Atención:

Se pueden realizar mayores ⌀ de ranura sin modificaciones.
D1 = Dmín. ⌀ interior.
D2 = Dmín. ⌀ exterior.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Soporte para herramientas