{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ mínimo Dmín. | 8 mm | |
Anchura de ranura m (H13) | 1.1 mm | |
Clase | HB720 | |
Ranuras según norma | DIN 472 | |
Tamaño de plaquita ⌀ d | 6 mm | |
Ancho de tronzado w | 1.2 mm | |
Grosor de la placa T | 3.6 mm | |
Distancia entre puntas y centro L3 | 4.8 mm | |
Profundidad máxima de corte tmáx. | 1 mm | |
Avance f | 0.02 mm/rev. - 0.03 mm/rev. | |
Serie | Mini | |
Tipo de producto | Plaquita de corte intercambiable mini |
Número de artículo | 270110 8/1,1 | |
EAN / GTIN | 4045197560353 |