{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de mango Ds | 16 mm | |
Tamaño de placa | 11 mm | |
Tipo de boca | izquierda | |
Profundidad de giro interior hasta | 3×D | |
Refrigeración interior | sí | |
Código ISO Soporte | A16Q SDUCR/L11 | |
Plaquita de corte adecuada | DC.. 11T3.. | |
⌀ perforación previa mínima Dmín. | 23 mm | |
Desplazamiento central L3 | 14 mm | |
Longitud de sujeción L2 | 15 mm | |
Longitud de la cabeza L1 | 28 mm | |
Longitud total L | 180 mm | |
Juego tornillo para plaquita reversible | 269028 8 | |
Aplicación | Cilindrado interior | |
Tipo de producto | Barra de mandrinar |
Número de artículo | 269987 16/11 | |
EAN / GTIN | 4067263787044 |