{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de mango Ds | 12 mm | |
Tamaño de placa | 6 mm | |
Tipo de boca | derecha | |
Profundidad de giro interior hasta | 3×D | |
Refrigeración interior | sí | |
Código ISO Soporte | A12L SCLCR/L06 | |
Plaquita de corte adecuada | CC.. 0602.. | |
⌀ perforación previa mínima Dmín. | 14 mm | |
Desplazamiento central L3 | 7 mm | |
Longitud de sujeción L2 | 11 mm | |
Longitud de la cabeza L1 | 24.3 mm | |
Longitud total L | 140 mm | |
Juego tornillo para plaquita reversible | 269028 7 | |
Aplicación | Cilindrado interior | |
Tipo de producto | Barra de mandrinar |
Número de artículo | 269984 12/06 | |
EAN / GTIN | 4067263786832 |