{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Código ISO plaquita de corte | DCGT 070204 FN | |
Radio angular | 0.4 mm | |
Clase | PKD | |
Material de corte | PKD | |
Condición de corte | continuo | |
Ejecución de la arista de corte | TWF | |
Profundidad de corte ap | 0.3 mm - 1 mm | |
Avance f | 0.03 mm/rev. - 0.2 mm/rev. | |
Velocidad de corte vc para aluminio < 10 % Si | 400 m/min - 3,500 m/min | |
Velocidad de corte vc para PRFV(C) | 400 m/min - 900 m/min | |
Número de cambios/cortes | 1 | |
Asignación fino/desbaste | Acabado | |
Ángulo de desprendimiento | 6 grados | |
Tipo de producto | Plaquita de corte para torneado |
Número de artículo | 265837 TWF | |
EAN / GTIN | 4045197452719 |