Soporte de torneado de apriete 20/11 mm

Número de artículo: 261317 20/11
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
7 piezas en stock
  • Norma: Norma de fábrica
  • Refrigeración interior: no

Detalles de producto

Datos técnicos

Tamaño del mango 20 mm
Tamaño de placa 11 mm
Tipo de boca neutro
Norma Norma de fábrica
Refrigeración interior no
Código ISO Soporte SVVCN 2020K11
Plaquita de corte adecuada VC.. 1103..
Anchura de función L4 de los soportes neutros 10 mm
Voladizo L1 de los soportes neutros 31 mm
Longitud total L de los soportes neutros 125 mm
Juego tornillo para plaquita reversible 269028 22
Ángulo de ajuste κ 72.5 grados
Aplicación Torneado longitudinal exterior; Torneado longitudinal exterior; Refrentado
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 261317 20/11
EAN / GTIN 4045197653918

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Plaquitas reversibles
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
    Tamaño de vástago / placa (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra