Barra de mandrinar Master Turn de acero espiralizado A.. STFC 90°, para plaquitas de corte VB.., izquierda

Número de artículo: 260933 20/11
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock Disponible en 9-12 días laborables
2 piezas en stock 2 piezas disponibles en 9-12 días laborables

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de mango / tamaño de plaquita (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Profundidad de giro interior hasta: 3×D
  • Forma del mango: Acero
  • Norma: DIN 8024
  • Refrigeración interior: sí

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie GARANT Master
⌀ de mango Ds 20 mm
Tamaño de placa 11 mm
Tipo de boca izquierda
Profundidad de giro interior hasta 3×D
Forma del mango Acero
Norma DIN 8024
Refrigeración interior
Código ISO Soporte A20R STFCR/L11
Ángulo de ajuste κ 90 grados
Plaquita de corte adecuada TC.. 1102..
⌀ perforación previa mínima Dmín. 22 mm
Desplazamiento central L3 11.1 mm
Longitud de sujeción L2 18 mm
Longitud de la cabeza L1 36 mm
Longitud total L 200 mm
Juego tornillo para plaquita reversible 269028 7
Aplicación Cilindrado interior; Torneado longitudinal exterior
Tipo de producto Barra de mandrinar

Identificación y clasificación

Número de artículo 260933 20/11
EAN / GTIN 4062406711054
Número del fabricante 260933 20/11
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descargas y documentos

Productos adecuados

De la misma serie "GARANT Master" Ver todos