{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Código ISO plaquita de corte | Plaquita DCMT11T302 | |
Radio angular | 0.2 mm | |
Clase | CA025P | |
Material de corte | HM | |
Recubrimiento | con revestimiento | |
Aplicación principal | P | |
Condición de corte | ligeramente interrumpido | |
Rompevirutas | GK | |
Tolerancia | M | |
Profundidad de corte ap | 0.5 mm - 3 mm | |
Avance f | 0.1 mm/rev. - 0.3 mm/rev. | |
Velocidad de corte vc aplicación principal | 80 m/min - 330 m/min | |
Número de cambios/cortes | 2 | |
Asignación fino/desbaste | Acabado | |
Tipo de producto | Plaquita de corte para torneado |
Número de artículo | 260488 CA025P | |
EAN / GTIN | 4960664878628 |