WNMG 080412 HB7210-1

Número de artículo: 252072 HB7210-1
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    US $ 17.88 / Unidad
  • de 10Unidad
    US $ 14.90 / Unidad
a petición
En stock
49 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte WNMG 080412
Radio angular 1.2 mm
Clase HB7210-1
Material de corte MD
Aplicación principal K
Condición de corte ligeramente interrumpido
Rompevirutas GM
Tolerancia M
Profundidad de corte ap 0.4 mm - 6.5 mm
Avance f 0.3 mm/rev. - 0.7 mm/rev.
Velocidad de corte vc aplicación principal 100 m/min - 450 m/min
Recubrimiento TiCN
Número de cambios/cortes 6
Asignación fino/desbaste Desbastado
Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 252072 HB7210-1
EAN / GTIN 4062406059163

Tablas de Aplicación

GG(G)
K
continuo
 
irregular
 
húmedo máximo
 

Descargas y documentos

Productos adecuados

Soporte para herramientas
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
    Clase precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra