• ¡Última oportunidad! Pronto dejará de formar parte de nuestro surtido.

Plaquita de corte de torneado TNMG 160404, para el acabado, Wiper

Número de artículo: 251433 HB7020
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    US $ 21.20 / 1 Unidad
  • de 10Unidad
    US $ 17.68 / 1 Unidad
a petición
En stock Disponible en 9-12 días laborables
73 piezas en stock 73 piezas disponibles en 9-12 días laborables

Escoger variación del artículo y cantidad

Clase Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte TNMG 160404
Radio angular 0.4 mm
Clase HB7020
Material de corte MD
Aplicación principal P
Condición de corte ligeramente interrumpido
Rompevirutas WSS
Profundidad de corte ap 0.3 mm - 2 mm
Avance f 0.15 mm/rev. - 0.35 mm/rev.
Velocidad de corte vc aplicación principal 150 m/min - 400 m/min
Número de cambios/cortes 6
Asignación fino/desbaste Desbaste-acabado
Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

Identificación y clasificación

Número de artículo 251433 HB7020
EAN / GTIN 4045197948601
Número del fabricante 251433 HB7020
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Acero < 500 N/mm²
P
Acero < 750 N/mm²
P
Acero < 900 N/mm²
P
Acero < 1100 N/mm²
P
Acero < 1400 N/mm²
P
continuo
 
irregular
 
húmedo máximo