CNMG 190612 CA510

Número de artículo: 250383 CA510
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
  • Cantidad mínima de pedido 10 Unidad
  • Pasos del pedido: 10 Unidad
a petición
En stock
20 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte CNMG 190612
Radio angular 1.2 mm
Clase CA510
Material de corte HM
Aplicación principal P
Condición de corte continuo
Rompevirutas PH
Profundidad de corte ap 1 mm - 10 mm
Avance f 0.28 mm/rev. - 0.88 mm/rev.
Velocidad de corte vc aplicación principal 80 m/min - 450 m/min
Número de cambios/cortes 4
Asignación fino/desbaste Desbastado
Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 250383 CA510
EAN / GTIN 4960664697236
Número del fabricante TAA01096

Tablas de Aplicación

Acero < 500 N/mm²
P
Acero < 750 N/mm²
P
Acero < 900 N/mm²
P
Acero < 1100 N/mm²
P
Acero < 1400 N/mm²
P
continuo
 
húmedo máximo
 

Descargas y documentos

Productos adecuados

Soporte para herramientas
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
    Clase precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra