• ¡Última oportunidad! Quedan pocos artículos y pronto dejarán de formar parte de nuestro surtido.

Soporte de torneado de apriete DCLNR 95° QuickTurn, para plaquitas de corte reversibles CN.., derecha

Número de artículo: 250014 20/12
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock Disponible en 9-12 días laborables
14 piezas en stock 14 piezas disponibles en 9-12 días laborables

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño de vástago / placa (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Refrigeración interior: no

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie QuickTurn
Tamaño del mango 20 mm
Tamaño de placa 12 mm
Tipo de boca derecha
Refrigeración interior no
Código ISO Soporte DCLNR/L 2025K12
Plaquita de corte adecuada CN.. 1204..
Anchura de función L4 32 mm
Longitud de la cabeza L1 32 mm
Longitud total L 125 mm
Calzo 259031 11
Tornillo para calzo 259025 4
Brida 259038 7
Ángulo de ajuste κ 95 grados
Aplicación Refrentado; Torneado longitudinal exterior
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Identificación y clasificación

Número de artículo 250014 20/12
EAN / GTIN 4045197649836
Número del fabricante 250014 20/12
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Aplicación:

Cambio de plaquitas de corte sin herramientas. Soltar el bloqueo mediante pulsación del botón − Cambiar el filo − Presionar la sujeción por brida.
Disminuye el tiempo auxiliar de forma sencilla y cómoda.