Plaquitas de corte para cabezales de mandrinado micro

Número de artículo: 237625 8,9
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock Disponible en 9-12 días laborables
19 piezas en stock 19 piezas disponibles en 9-12 días laborables

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ Dmín (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ mínimo Dmín. 8.9 mm
Para tipo D07
⌀ de profundidad máxima de taladro 30 mm
⌀ intervalo de husillo 8.9 mm - 10.1 mm
Tipo de producto Plaquita de corte

Identificación y clasificación

Número de artículo 237625 8,9
EAN / GTIN 4045197681553
Número del fabricante 237625 8,9
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Aplicación:

Para cabezales de mandrinado micro n.º 237495 y n.º 237498.
Con adaptador se pueden emplear plaquitas de corte n.º 237625.
⌀ de intervalo de mandrinado 6,9 – 19,1 mm.