Plaquita de corte KOMET® Unisix® 18-200

Número de artículo: 237080 18-200
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    US $ 23.54 / Unidad
  • de 10Unidad
    US $ 19.62 / Unidad
a petición
En stock
64 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte WOEX 040304
Denominación 18-200
Clase BK2730
Tipo INOX
Material de corte MD
Avance f en acero < 900 N/mm 2 0.13 mm/rev.
Tipo de producto Plaquita de corte para taladrado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 237080 18-200
EAN / GTIN 4047109101036
Número del fabricante W29 18200.042730

Tablas de Aplicación

INOX < 900 N/mm²
M
160
INOX > 900 N/mm²
M
160
Ti > 850 N/mm²
S
80
húmedo máximo
 

Descripción

Idóneo para:

Nota:

Los valores aproximados de aplicación se refieren al KUB Trigon®.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Soporte para herramientas
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
    Denominación tipo W29 precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra