Plaquita de corte KOMET® Unisix® 18-130

Número de artículo: 237000 18-130
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    US $ 25.66 / Unidad
  • de 10Unidad
    US $ 21.39 / Unidad
a petición
En stock
419 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte WOEX 040304
Denominación 18-130
Clase BK8425
Tipo INOX
Material de corte MD
Avance f en acero < 900 N/mm 2 0.13 mm/rev.
Tipo de producto Plaquita de corte para taladrado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 237000 18-130
EAN / GTIN 4047109178144
Número del fabricante W29 18130.048425

Tablas de Aplicación

Acero < 500 N/mm²
P
300
Acero < 750 N/mm²
P
250
Acero < 900 N/mm²
P
200
INOX < 900 N/mm²
M
160
INOX > 900 N/mm²
M
160
Ti > 850 N/mm²
S
80
húmedo máximo
 

Descripción

Idóneo para:

Nota:

Los valores aproximados de aplicación se refieren al KUB Trigon®.
Debido a la geometría de corte especial, solo se pueden emplear para brocas macizas KOMET KUB® de corte a la derecha.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Soporte para herramientas
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
    Denominación tipo W29 precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra