{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | KUB Pentron® | |
⌀ nominal D | 40,5 | |
Profundidad de taladrado para brocas de plaquitas hasta | 3×D | |
Mango | ISO 9766 | |
Empleo de taladro | centrado con restricciones; abombado con restricciones; taladrado transversal con restricciones; taladrado de piezas en paquete con restricciones; salida inclinada con restricciones; inicio de taladrado inclinado con restricciones | |
Refrigeración interior | sí | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Longitud útil L1 | 123 mm | |
para ⌀ pulgadas | 1 19/32 pul | |
Longitud de voladizo LA | 152 mm | |
⌀ de mango Ds | 40 mm | |
Longitud del mango Ls | 68 mm | |
Código ISO plaquita de corte | SOGX 120408 42-... | |
Juego tornillo para plaquita reversible | 239652 20IP (6,3 Nm) | |
Número de filos Z | 1 | |
Tipo de producto | Brocas de plaquitas reversibles |
Número de artículo | 236615 40,5 | |
EAN / GTIN | 4047109276963 | |
Número del fabricante | U43 34050 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Broca de plaquitas KOMET KUB Pentron® Mango cilíndrico 40,5 mm
a petición
Disponible en 1-2 semanas
0 piezas en stock
US $ 876.15
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
13 piezas en stock
US $ 753.72
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Refrigeración interior | sí | sí |
Mango | ISO 9766 | ISO 9766 |
⌀ de mango Ds | 40 | 40 |
Longitud del mango Ls | 68 | 68 |
Serie | KUB Pentron® | Power Drill |
para ⌀ pulgadas | 1 19/32 | 1 19/32 |
Longitud de voladizo LA | 152 | 152 |