{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | KUB Quatron® | |
⌀ nominal D | 17.5 | |
Profundidad de taladrado para brocas de plaquitas hasta | 4×D | |
Mango | ABS | |
Refrigeración interior | sí | |
Longitud útil L1 | 72 mm | |
Longitud de voladizo LA | 107 mm | |
⌀ del mango ABS® Ds | 50 mm | |
Código ISO plaquita de corte | SOEX 050204 13-... | |
Juego tornillo para plaquita reversible | 239652 6IP1 (0,6 Nm) | |
Número de filos Z | 1 | |
Longitud total L | 138 mm | |
Tipo de producto | Brocas de plaquitas reversibles |
Número de artículo | 235507 17,5 | |
EAN / GTIN | 4047109096103 | |
Número del fabricante | U12 51750 |