Plaquita de corte de taladrado SOGX 130511, para plaquita reversible-broca maciza, HB6810

Número de artículo: 234090 ALU
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    US $ 33.28 / 1 Unidad
  • de 10Unidad
    US $ 27.73 / 1 Unidad
a petición
En stock Disponible en 9-12 días laborables
311 piezas en stock 311 piezas disponibles en 9-12 días laborables

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte SOGX 130511
Serie Power Drill
Tipo Aluminio
Clase HB6810
Material de corte MD
Avance f 0,08 - 0,21 mm/rev.
Número de cambios/cortes 4
Tipo de producto Plaquita de corte para taladrado

Identificación y clasificación

Número de artículo 234090 ALU
EAN / GTIN 4045197742421
Número del fabricante 234090 ALU
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Aluminio, plásticos
N
500
Aluminio (que produce virutas cortas)
N
300
Aluminio > 10 % Si
N
220
húmedo máximo
 

Descripción

Idóneo para:

GARANT Power Drill n.° 234000234025.

Recomendación:

En el inicio de taladrado con soporte n.° 234015 y n.° 234025, se debe reducir el avance al 70 %.

Descargas y documentos

Productos adecuados

De la misma serie "Power Drill" Ver todos