{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| ⌀ de corte DC | 20 mm | |
| Número de filos Z | 5 | |
| Forma del mango | Mango cilíndrico | |
| Ángulo de ajuste κ | 90 grados | |
| Empleo de fresa | Fresado circular; Ramping; Escuadrado | |
| Refrigeración interior | sí | |
| Profundidad de corte máxima ap máx. | 6 mm | |
| Longitud de voladizo L1 | 20 mm | |
| Longitud total Ltot | 110 mm | |
| ⌀ de mango Ds h6 | 20 mm | |
| ⌀ D3 | 17 mm | |
| Fresado circular de taladro ⌀ Dmín. | 37 mm | |
| Fresado circular de taladro ⌀ Dmáx. | 38 mm | |
| Ángulo de rampa αmáx. | 0.72 grados | |
| Longitud de rampa L para αmáx. | 16 mm | |
| Plaquita de corte adecuada | BD.. 0703 | |
| Tornillo para plaquita reversible | 229707 (T6; 0,45 Nm) | |
| Tipo de producto | Fresa angular |
| Número de artículo | 227100 20/5 | |
| EAN / GTIN | 4960664462834 | |
| Número del fabricante | THN03631 | |
| Fabricante/responsable | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |