{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Serie | TwinCut | |
| ⌀ de corte DC | 125 mm | |
| Número de filos Z | 6 | |
| Forma del mango | con taladro | |
| Ángulo de ajuste κ | 45 grados | |
| División de los cortes | desigual | |
| Refrigeración interior | sí | |
| Intercambio de herramienta | PowerCard | |
| ⌀ exterior máximo Dmáx. para placas ON.U | 136.8 mm | |
| ⌀ exterior máximo Dmáx. para placas SN.U | 140.2 mm | |
| Longitud total Ltot para placas SN.U | 63 mm | |
| Longitud total Ltot para placas ON.U | 61.3 mm | |
| ⌀ de perforación de asiento | 40 mm | |
| Plaquita de corte adecuada | SN.U; ON.U | |
| Juego tornillo para plaquita reversible | 219898 (15IP; 3,8 Nm) | |
| Calzo | 219897 | |
| Tornillo de amarre para calzo | 219899 | |
| Tipo de producto | Fresa de planear |
| Número de artículo | 213410 125/6 | |
| EAN / GTIN | 4045197605467 | |
| Número del fabricante | 213410 125/6 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |