{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Power Q | |
⌀ de corte DC | 40 mm | |
Número de filos Z | 4 | |
Ejecuciones de mangos | con rosca | |
Empleo de fresa | Fresado circular; Fresado circular; Plunging | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Refrigeración interior | sí | |
Intercambio de herramienta | PowerCard | |
⌀ D1 h6 | 17 mm | |
⌀ D2 | 29 mm | |
⌀ D3 | 30 mm | |
Longitud total Ltot | 47 mm | |
Rosca de alojamiento M | M16 | |
Fresado circular de taladro ⌀ Dmín. | 70 mm | |
Fresado circular de taladro ⌀ Dmáx. | 78 mm | |
Fresado circular de taladro ap | 1.2 mm | |
Ángulo de rampa αmáx. | 1.25 grados | |
Longitud de rampa L para αmáx. | 27.55 mm | |
Plaquita de corte adecuada | XOMU094812 | |
Tipo de producto | Fresa copiadora (RD..10) |
Número de artículo | 213004 40/4 | |
EAN / GTIN | 4062406266684 |