Plaquita de corte de fresado XDPT 070308 ER, para fresa HPC FeelKing, HB7720

Número de artículo: 212929 HART
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    US $ 24.20 / 1 Unidad
  • de 10Unidad
    US $ 20.17 / 1 Unidad
a petición
En stock Disponible en 9-12 días laborables
1,229 piezas en stock 1,229 piezas disponibles en 9-12 días laborables

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte XPDT 070308 ER
Tipo DURO
Radio angular 0.8 mm
Clase HB7720
Material de corte MD
Radio de programación para ap máx. 1.58 mm
Profundidad de corte máxima ap máx. 0.85 mm
Avance fz por diente 0.36 mm
Número de cambios/cortes 4
Tipo de producto Plaquita de corte para fresar

Identificación y clasificación

Número de artículo 212929 HART
EAN / GTIN 4045197812575
Número del fabricante 212929 HART
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

TOOLOX 44
H
140
húmedo máximo
 
seco
 

Descripción

Nota:

Valores de aplicación para ae = 0,5 … 1×D / ap máx.

Descargas y documentos

Productos adecuados