Fresa de avance elevado GARANT Power Q 18/2 mm

Número de artículo: 212802 18/2
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
6 piezas en stock
  • Empleo de fresa: Fresado circular; Ramping; Plunging
  • Estrategia de arranque de virutas: HPC
  • Intercambio de herramienta: PowerCard
PowerCard
Esta herramienta incluye una GARANT Powercard - su tarjeta de garantía para el reemplazo fácil de la herramienta en caso de desgaste o daños. Detalles

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Power Q
⌀ de corte DC 18 mm
Número de filos Z 2
Ejecuciones de mangos Mango Weldon
Empleo de fresa Fresado circular; Ramping; Plunging
Refrigeración interior
Estrategia de arranque de virutas HPC
Intercambio de herramienta PowerCard
⌀ D3 10 mm
Longitud de voladizo L1 30 mm
Longitud total Ltot 80 mm
⌀ de mango Ds h6 16 mm
Fresado circular de taladro ⌀ Dmín. 28 mm
Fresado circular de taladro ⌀ Dmáx. 34 mm
Fresado circular de taladro ap 0.3 mm
Ángulo de rampa αmáx. 2.82 grados
Longitud de rampa L para αmáx. 8.13 mm
Plaquita de corte adecuada XOM.060310
Ángulo de ajuste κ 15 grados
Tipo de producto Fresa copiadora (RD..10)

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 212802 18/2
EAN / GTIN 4045197956026

Descripción

Pieza de repuesto:

Juego de tornillos para plaquita n.º 219799 1 (8IP; 1,2 Nm).

Nota:

Utilizar un destornillador dinamométrico GARANT TQ n.º 211750 tam. 1,2 con varilla n.º 674252 tam. 8IP.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Plaquitas reversibles

De la misma serie "Power Q" Ver todos
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
    ⌀ D / cantidad de filos Z (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra