Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Fresas de MDI Espiral a la izquierda, Sin revestimiento, ⌀ h10 DC: 1,5mm

Número de artículo: 209315 1,5

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ h10 DC (mm) Precio por Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Material de corte: MDI
  • Norma: Norma de fábrica
  • Tipo: W
  • Tolerancia ⌀ nominal: h10
  • Número de dientes Z: 1

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de corte DC 1.5 mm
Recubrimiento Sin revestimiento
Material de corte MDI
Norma Norma de fábrica
Tipo W
Tolerancia ⌀ nominal h10
Número de dientes Z 1
Ángulo de hélice 23 grados
Dirección de aproximación Horizontal, inclinado y vertical
Anchura de ataque ae en la operación de fresado Ranura completa profundidad de corte 1 × D
Mango DIN 6535 HA con h6
Longitud de filo Lc 6 mm
Longitud total L 50 mm
⌀ de mango Ds 3 mm
Avance fz para fresado de ranuras en PMMA 0.004 mm
Factor de corrección para vc 1.25
anillo de color amarillo
Tipo de producto Fresa angular

Identificación y clasificación

Número de artículo 209315 1,5
EAN / GTIN 4045197478566
Número del fabricante 209315 1,5
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

PMMA Fibra acrílica
N
180
PE-HD
N
140
PA 66
N
140
PEEK
N
130
PF 31
N
140
húmedo máximo
 
húmedo mínimo
 
seco
 
Aire
 

Descripción

Ejecución:

Caja de virutas amplio para que la viruta se evacue sin obstáculos.
Geometría especial para el mecanizado de plásticos.
Espiral a izquierda de corte a derecha.

Aplicación:

Especiales para el fresado de plásticos, punzonado y fresado de contornos.