Fresa toroidal de MDI GARANT Master Steel UNI 5/0,5 mm

Número de artículo: 206367 5/0,5
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
22 piezas en stock
  • Material de corte: MDI
  • Norma: Norma de fábrica
  • Tipo: N
  • Tolerancia ⌀ nominal: e8
  • Número de dientes Z: 4

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Master Uni
⌀ de corte DC 5 mm
Recubrimiento TiSiN
Material de corte MDI
Norma Norma de fábrica
Tipo N
Tolerancia ⌀ nominal e8
Número de dientes Z 4
Ángulo de hélice 42 grados
Características ángulo espiral desigual
División de los cortes desigual
Dirección de aproximación Horizontal, inclinado y vertical
Anchura de ataque ae en la operación de fresado 0,3×D en contorneado; 0,05×D en fresas copiadoras; 0,3×D en contorneado
Mango DIN 6535 HB con h6
Refrigeración interior no
Estrategia de arranque de virutas HPC
Longitud de filo Lc 13 mm
Radio de filo R1 0.5 mm
Voladizo L1 incl. cuello 19 mm
⌀ de cuello D1 4.8 mm
Longitud total L 57 mm
⌀ de mango Ds 6 mm
Avance fz para contornear en acero < 900 N/mm2 0.04 mm
Avance fz para contornear en INOX > 900 N/mm2 0.03 mm
Avance fz para fresado copiador en acero < 900 N/mm2 0.045 mm
Avance fz para fresado copiador en INOX > 900 N/mm2 0.035 mm
Tipo de producto Fresa tórica

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 206367 5/0,5
EAN / GTIN 4067263006268

Tablas de Aplicación

Aluminio (que produce virutas cortas)
N
280
Acero < 500 N/mm²
P
260
Acero < 750 N/mm²
P
240
Acero < 900 N/mm²
P
190
Acero < 1100 N/mm²
P
180
Acero < 1400 N/mm²
P
150
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
80
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG(G)
K
250
Uni
 
húmedo máximo
 
húmedo mínimo
 
seco
 
Aire
 

Descripción

Ejecución:

Para el desbastado y el acabado con valores de avance máximos y gran suavidad de marcha. Geometría de nuevo desarrollo y recubrimiento de alto rendimiento para lograr unos resultados de fabricación excelentes con la máxima durabilidad en diversos materiales. Elevada estabilidad propia y suavidad de marcha gracias a una división irregular. Tolerancia: radio de corte R1 = ±0,005 mm.
Medidas constructivas similares a DIN 6527.

Ventaja:

  • Funcionamiento especialmente de pocas vibraciones.
  • Forma especial de las ranuras, canales de viruta grandes.
  • Redondeo de los bordes adaptado especialmente.
  • Sustrato optimizado en dureza y resistencia.
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
    ⌀ DC / R1 (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra