{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 5 mm | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Material de corte | MDI | |
Norma | DIN 6527 | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | e8 | |
Número de dientes Z | 4 | |
Ángulo de hélice | 38 grados | |
Características ángulo espiral | desigual | |
División de los cortes | desigual | |
Dirección de aproximación | Horizontal, inclinado y vertical | |
Anchura de ataque ae en la operación de fresado | 0,2×D al contornear; 0,05×D en fresado copiador | |
Mango | DIN 6535 HA con h6 | |
Refrigeración interior | no | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Longitud de filo Lc | 13 mm | |
Radio de filo R1 | 1 mm | |
Voladizo L1 incl. cuello | 18 mm | |
⌀ de cuello D1 | 4.6 mm | |
Longitud total L | 57 mm | |
⌀ de mango Ds | 6 mm | |
Avance fz para fresado copiador en titanio > 850 N/mm2 | 0.024 mm | |
Tolerancia de mango | h6 | |
anillo de color | rosa |
Número de artículo | 206356 5/1,0 |