{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| ⌀ de corte DC | 12 mm | |
| Recubrimiento | TiXSi | |
| Material de corte | MDI | |
| Norma | DIN 6527 | |
| Tipo | N | |
| Tolerancia ⌀ nominal | f8 | |
| Número de dientes Z | 4 | |
| Ángulo de hélice | 38 grados | |
| Características ángulo espiral | desigual | |
| División de los cortes | desigual | |
| Dirección de aproximación | Horizontal, inclinado y vertical | |
| Anchura de ataque ae en la operación de fresado | Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,5×D al contornear | |
| Mango | DIN 6535 HB con h6 | |
| Refrigeración interior | no | |
| Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
| Longitud de filo Lc | 16 mm | |
| Longitud total L | 73 mm | |
| ⌀ de mango Ds | 12 mm | |
| Anchura del chaflán angular con 45 ° | 0.3 mm | |
| Ángulo del chaflán angular | 45 grados | |
| Avance fz para fresado de ranuras en acero < 900 N/mm2 | 0.07 mm | |
| Avance fz para contornear en acero < 900 N/mm2 | 0.09 mm | |
| anillo de color | verde | |
| Tipo de producto | Fresa angular |
| Número de artículo | 203037 12 | |
| EAN / GTIN | 4045197679284 | |
| Número del fabricante | 203037 12 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |