Escariador frontal H7 4 mm

Número de artículo: 162825 4
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
5 piezas en stock
  • Tolerancia: H7
  • Material de corte: HSS E
  • Norma: Norma de fábrica
  • Refrigeración interior: no
  • Mango: Vástago cilíndrico con e9

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ nominal DC 4 mm
Recubrimiento Sin revestimiento
Tolerancia H7
Material de corte HSS E
Norma Norma de fábrica
Refrigeración interior no
Mango Vástago cilíndrico con e9
Empleo con tipo de perforación en agujero ciego y pasante
Corte frontal 1.7 mm
Longitud de filo Lc 16 mm
Longitud de voladizo L1 44 mm
Longitud total L 75 mm
Número de filos Z 6
⌀ de mango Ds 4 mm
Avance f en acero < 900 N/mm 2 0.1 mm/rev.
Medida de fricción en el ⌀ del valor indicativo 0.1 mm
anillo de color verde
Tipo de producto Punta Phillips

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 162825 4
EAN / GTIN 4062406117214

Tablas de Aplicación

Aluminio
N
20
Aluminio (que produce virutas cortas)
N
20
Acero < 500 N/mm²
P
15
Acero < 750 N/mm²
P
12
Acero < 900 N/mm²
P
12
Acero < 1100 N/mm²
P
10
Acero < 1400 N/mm²
P
10
GG(G)
K
10
CuZn
N
20
Uni
 
Aceite
 
húmedo máximo
 
húmedo mínimo
 
seco
 

Descripción

Ejecución:

Escariador mecánico de corte frontal para alcanzar una máxima exactitud dimensional. El corte frontal optimizado permite conseguir una elevada exactitud de alineación del taladro realizado. Versión con ranuras rectas, con ranuras de evacuación de virutas.

Aplicación:

Para la ejecución de perforaciones en fila exactamente alineadas. En caso de exigencias máximas hacia la rectitud de la perforación. Escariado hasta el fondo del taladro y en agujeros pasantes.

Nota:

Escariadores configurables con un rango de diámetros de 2200 a 12 220 mm y con ajuste de libre elección se pueden pedir con el n.º 162830.
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
    ⌀ nominal DC (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra