{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Refrigeración interior | no | |
para ⌀ de taladro | 17.5 mm | |
Medida de programación e | 12 mm | |
Longitud de voladizo L1 | 80 mm | |
Longitud total L | 125 mm | |
⌀ de mango Ds | 16 mm | |
tamaño de hoja adecuado | 5 | |
Avance f en acero < 750 N/mm 2 | 0,1 mm/rev. | |
anillo de color | sin |
Número de artículo | 156770 17,5 | |
EAN / GTIN | 4067263964995 |