{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Norma | DIN 1814 | |
| Abertura de sujeción □ | 2 mm - 8 mm | |
| Para machos de roscado manual DIN 352 | M1 − M12 | |
| Para ⌀ de escariadores de mano DIN 206 | 2.5 mm - 9.5 mm | |
| Longitud total | 200 mm | |
| Tipo de producto | Giramachos |
| Número de artículo | 148150 1.1/2 | |
| EAN / GTIN | 4045197814876 | |
| Número del fabricante | 148150 1.1/2 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |